Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende oben, BH: 600x300mm SV 9682.326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     6012C-81566670
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9682326
EAN/GTIN:
     4028177929678
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör

Frontblende oben, BH: 600x300mm SV 9682.326

SV Frontblende für VX, oben, IP 54, Breite x Höhe: 600x300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 55,39*
€ 4,00*
ab € 44,33*
€ 56,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,95*
€ 57,12*
€ 5,95*
ab € 45,29*
€ 57,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 60,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.