Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für LCP Inline CW SK 3311.043 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filtermatte für LCP Inline CW SK 3311.043 (VE3)
Filtermatte für LCP Inline CW SK 3311.043 (VE3)
Artikel-Nr.:
     6012C-81566741
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311043
EAN/GTIN:
     4028177716834
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte

Filtermatte für LCP Inline CW SK 3311.043 (VE3)

SK Filtermatte, für LCP Inline CW
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G1
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,88*
€ 85,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,97*
€ 85,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 87,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,94*
€ 104,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,39*
€ 102,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,43*
€ 99,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,56*
€ 95,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 22,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.