Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1500x200x600 RAL9005 MES-RS150602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1500x200x600 RAL9005 MES-RS150602
Reihensockel RS seit.offen 1500x200x600 RAL9005 MES-RS150602
Artikel-Nr.:
     6012C-81569695
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS150602
EAN/GTIN:
     7611919293846
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1500x200x600 RAL9005 MES-RS150602

Reihensockel RS seitlich offen 1500x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1499 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 247,92*
€ 288,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 257,90*
€ 298,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 301,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,65*
€ 304,11*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 284,33*
€ 327,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.