Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602
Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602
Artikel-Nr.:
     6012C-81569767
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS90602
EAN/GTIN:
     7611919293426
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602

Reihensockel RS seitlich offen 900x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
899 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,61*
€ 225,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 201,63*
€ 234,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,73*
€ 238,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,97*
€ 241,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 241,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.