Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Abschnitt, 24 Zoll F44W24SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerader Abschnitt, 24 Zoll F44W24SS
Gerader Abschnitt, 24 Zoll F44W24SS
Artikel-Nr.:
     6012C-81570061
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44W24SS
EAN/GTIN:
     8713574240988
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gerader Abschnitt, 24 Zoll F44W24SS

Gerader Abschnitt, 24 Zoll, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,86*
€ 449,56*
Frei Haus
ab € 380,40*
€ 450,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 395,26*
€ 453,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,65*
€ 535,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.