Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 820W, 184 HT4640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 820W, 184 HT4640
Artikel-Nr.:
     6012C-81570296
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HT4640
EAN/GTIN:
     8713574191532

Vortex Kühler 820W, 184 HT4640

Vortex Kühler 820W, 184, Luftstrom 1133 l/min, Aluminium, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.066,65*
€ 1.212,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.079,93*
€ 1.224,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,52*
€ 1.457,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,97*
€ 1.444,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,73*
€ 1.383,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,42*
€ 1.340,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,93*
€ 1.285,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.