Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultdeckel, 600 MPLS062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultdeckel, 600 MPLS062
Artikel-Nr.:
     6012C-81571942
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPLS062
EAN/GTIN:
     8713574033863
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Pultdeckel, 600 MPLS062

Pultdeckel, 600, Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,47*
€ 469,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 415,11*
€ 473,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,11*
€ 493,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.