| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81572284 Herst.-Nr.: LVS03483 EAN/GTIN: 3606481874498 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Montageplatte MasterPacT MTZ1 06-1 LVS03483 PrismaSeT P. Montageplatte für einen 3- oder 4-poligen MasterPacT MTZ1 06-16 in vertikaler Einbaulage in Einschubtechnik. oder für einen 3- oder 4-poligen ComPacT NS630b-1600 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Einschubtechnik, mit einer Höhe von 8 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Breite: | 650 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,38* | € 56,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,65* | € 57,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,21* | € 58,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,50* | € 62,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,08* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|