Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 4x LVS04405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 4x LVS04405
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 4x LVS04405
Artikel-Nr.:
     6012C-81572301
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04405
EAN/GTIN:
     3606481870650
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Phasenschiene
Sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 4x LVS04405

PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für vier 3-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik. oder für vier 3-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Stecktechnik oder Einschubtechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
35 mm
Querschnitt:
300 mm²
Länge:
440 mm
Breite in Teilungseinheiten:
650
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 158,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,68*
€ 159,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,72*
€ 163,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 165,39*
€ 5,95*
ab € 140,91*
€ 166,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.