Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, 100x1800x400 PFAL1184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel, 100x1800x400 PFAL1184
Artikel-Nr.:
     6012C-81572537
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     PFAL1184
EAN/GTIN:
     8713574188334

Sockel, 100x1800x400 PFAL1184

Sockel, 100x1800x400, Aluminium, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1,8 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Breite:
1,8 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,13*
€ 628,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.