Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, 800 SGPZ08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, 800 SGPZ08
Artikel-Nr.:
     6012C-81572852
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SGPZ08
EAN/GTIN:
     8713574043169
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Trennwand, 800 SGPZ08

Trennwand, 800, verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,08*
€ 86,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 89,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.