| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-81572915 Herst.-Nr.: TE090624010 EAN/GTIN: 8713574237636 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624010 Thermoelektrischer Kühler 52W, 24VDC, mit lackierter Verkleidung, IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Luft/Luft | Betriebsspannung bei DC: | 18..27,6 V | Spannungsart: | DC | Drehzahlgeregelt: | nein | Mit Temperaturregelung: | ja | Funktion Master/Slave: | nein | Mit Heizfunktion: | ja | Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C: | 52 W | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40..55 °C | Breite: | 128 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |