Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-81573545
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04743
EAN/GTIN:
     3606481868244
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04743

PrismaSeT P. Flexibles isoliertes Kupferband mit eine Größe von 20 mm x 3 mm, einem maximalen Bemessungsbetriebsstrom (Ie) 250 A, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, maximalen Temperaturfestigkeit des Isolationsmaterial 125 °C. und einer Länge von 1800 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3 mm
Flexibel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,99*
€ 34,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,57*
€ 34,90*
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 35,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,94*
€ 37,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,26*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.