Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy LGYE Sammelschiene, verti LVS04510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy LGYE Sammelschiene, verti LVS04510
PrismaSeT-P, Linergy LGYE Sammelschiene, verti LVS04510
Artikel-Nr.:
     6012C-81573555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04510
EAN/GTIN:
     3606481870391
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy LGYE Sammelschiene, verti LVS04510

PrismaSeT P. Linergy LGYE vertikale Sammelschiene mit einer Profilgröße von 150 x 31 mm, einer zulässigen Stromstärke von 3620 A mit einer Schutzart = IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 3350 A mit einer Schutzart >
IP31. in einem seitlichen Sammelschienenraum mit einer Breite von 300 mm, bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 1625 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
4000 A
Ausführung:
Profil
Länge:
1625 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
31 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,36*
€ 321,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,91*
€ 324,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 283,87*
€ 332,17*
€ 5,95*
ab € 290,77*
€ 338,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,76*
€ 361,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.