Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgelenk S A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-81573716
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300006
EAN/GTIN:
     4024337039171
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse

Wandgelenk S A

Drehwinkel 300° mit Anschlag, Montageöffnung mit verschraubter Kunststoffabdeckung. Modernes Industriedesign und durchdachte Ergonomie! Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten ergibt sich eine Innovative Systemlösung, die nach dem Baukastenprinzig abläuft. Die Ein-Mann-Montage des kompletten Systems ist bei der Montage an Maschinen und Anlagen ohne Weiteres möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
138,5 mm
Höhe:
241,5 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 202,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,49*
€ 202,77*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,29*
€ 204,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,86*
€ 210,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,09*
€ 270,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.