| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81573761 Herst.-Nr.: 2CPX043459R9999 EAN/GTIN: 4011617434597 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter CombiLine-X ZXM2761 Sammelschienenhalter für CombiLine-X, im Schrank eingebaut, max. Belastbarkeit 1000A, für SKII Module, in CombiLine SKII N/PE-Modulen enthalten, zum Aufbau eigener Lösungen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsstrom: | 1000 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,96* | € 110,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,05* | € 110,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,61* | € 111,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,37* | € 112,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,52* | € 113,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|