Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Filterlüfter EMV 20/25 m³/h, 230 V SK 3237.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue e+ Filterlüfter EMV 20/25 m³/h, 230 V SK 3237.800
Artikel-Nr.:
     6012C-81574084
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237800
EAN/GTIN:
     4028177998261
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
emv-filter rittal

Blue e+ Filterlüfter EMV 20/25 m³/h, 230 V SK 3237.800

SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv-filter, schrank-lüfter 230v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,63*
€ 127,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,26*
€ 127,65*
€ 5,00*
ab € 104,03*
€ 128,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 133,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,09*
€ 134,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.