Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-324K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-324K1
Artikel-Nr.:
     6012C-81574138
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB35-324K1
EAN/GTIN:
     4549734729611
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrial Box-PC Intel Core i5 7300U NYB35-324K1

Industrie Box-PC mit Intel® Core i5 7300U, 8 GB DRAM (ohne ECC), 128-GB SSD iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-Bit), 1 PCIe-Steckplatz + 2 Laufwerkssteckplätze, extra RAID-D, RS-232C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.720,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.863,05*
€ 5.787,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.834,53*
€ 5.753,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.748,96*
€ 5.651,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.720,43*
€ 5.617,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BW-C02
ab € 50,32*
Zubehör
Omron
NY000-AB01
ab € 59,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.