| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-81574633 Herst.-Nr.: NSYCU600DG EAN/GTIN: 3606486054970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 600W NSYCU600DG Dieses neue seitlich montierte Kühlgerät von Schneider Electric ist ideal für Büro- und Industriegebäude geeignet, insbesondere für Automatisierungs- und Kontrollsysteme sowie Verteilerschränke. Es ist intelligent, kompakt und zuverlässig. Es kann je nach verfügbarem Platz bündig mit der Außenwand des Schaltschranks, oder im Raum halbbündig oder aufliegend montiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Luft/Luft | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 1 phase | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 1 phase | Spannungsart: | AC | Drehzahlgeregelt: | nein | Mit Temperaturregelung: | ja | Funktion Master/Slave: | ja | Mit Heizfunktion: | nein | Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C: | 650 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 993,25* | € 1.097,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.000,45* | € 1.107,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.148,79* | € 1.263,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.821,01* | € 4.137,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|