Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 350W NSYCUHD350DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 350W NSYCUHD350DG
Artikel-Nr.:
     6012C-81574642
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUHD350DG
EAN/GTIN:
     3606486055557
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 230 v
kühlgerät schaltschrank

Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 350W NSYCUHD350DG

Dieses neue, von Schneider Electric entwickelte Outdoor-Kühlgerät eignet sich perfekt für Automatisierungs- und Steuerschränke sowie elektrische Verteilerschränke, die im Freien und in besonderen Umgebungen installiert werden. Es ist intelligent, kompakt und zuverlässig. Für den weltweiten Einsatz ist es konform mit IEC14511 und UL60335-1 &
UL60335-2-40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
1 phase
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
1 phase
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
350 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 978,33*
€ 1.090,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 996,53*
€ 1.100,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.138,27*
€ 1.254,10*
Frei Haus
ab € 6.396,53*
€ 6.706,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,26*
€ 1.309,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,80*
€ 1.288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,89*
€ 1.198,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,53*
€ 1.185,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.