| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81574751 Herst.-Nr.: NSYMICN6 EAN/GTIN: 3606486521298 |
|
|
| | |
| Zwischentraverse PanelSeT SFN NSYMICN6 Es handelt sich um eine Zwischentraverse zur Verwendung bei Teiltüren mit PanelSeT SFN für Gehäuse von Motorkontrollzentren. Sie muss mit Schrauben außerhalb des Gehäuses an der Vorderseite befestigt werden. Die Nennbreite beträgt 600mm. Die Traversen sind aus Stahl in der Farbe Grau (RAL7035) gefertigt. Das Set enthält Befestigungselemente und 2 Quertraversen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Breite: | 510 mm | Höhe: | 31 mm | Tiefe: | 11,5 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,75* | € 60,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,69* | € 60,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,19* | € 62,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,13* | € 67,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|