Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte verzinkt XSPBU0406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU0406 Bodenplatte 119914 verzinkt f.400x600mm 119914
EATON XSPBU0406 Bodenplatte 119914 verzinkt f.400x600mm 119914
Artikel-Nr.:
     6012C-81575309
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119914
EAN/GTIN:
     4015081177547
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Bodenplatte verzinkt XSPBU0406

Bodenblech verzinkt, Feldbreite 400mm, Tiefe 600mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
475 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 46,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,07*
€ 47,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,50*
€ 47,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,26*
€ 51,06*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 40,14*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.