| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81575318 Herst.-Nr.: 178079 EAN/GTIN: 4015081733545 |
| |
|
| | |
| Bodenblech Aluminium BxT=600x800mm XSPBU0608A Bodenblech, Aluminium, Breite 600mm, Tiefe 800mm, unbehandelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenblech | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 800 mm | Breite: | 500 mm | Höhe: | 16,5 mm | Tiefe: | 675 mm | Max. Belastbarkeit: | 0 kg | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,50* | € 95,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,59* | € 95,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,69* | € 96,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,64* | € 98,77* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,85* | € 102,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|