Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte verzinkt geteilt 7/5 S. h.T. XSPBU1208-75-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU1208-75-S Bodenplatte 119939 verz. f.1200x800mm geteilt 7/5 S. h.T.
EATON XSPBU1208-75-S Bodenplatte 119939 verz. f.1200x800mm geteilt 7/5 S. h.T.
Artikel-Nr.:
     6012C-81575345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119939
EAN/GTIN:
     4015081177790
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Bodenplatte verzinkt geteilt 7/5 S. h.T. XSPBU1208-75-S

Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1200mm, Tiefe 800mm, geteilt, 700mm/500mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
675 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 108,08*
€ 129,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,99*
€ 130,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,67*
€ 131,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 134,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,89*
€ 143,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.