| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81576272 Herst.-Nr.: 177144 EAN/GTIN: 4015081715879 |
| |
|
| | |
| Feldbreite Abdeckung HxB=250x800mm XTSZCSV3-H250W800 starre Frontplatte mit der Höhe von 250mm und der Breite von 8000mm, Stahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 7035, 4 fach verschraubbar, belüftet, IP31 Weitere Informationen: | | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 792 mm | Höhe: | 240 mm | Tiefe: | 45,5 mm | EMV-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,35* | € 92,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,44* | € 92,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,47* | € 94,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,55* | € 95,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,23* | € 100,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|