Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand HxT=1800x500mm IP40 (2Stück) XVTL-S-5/18-PAIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81577028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116176
EAN/GTIN:
     4015081159154
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand HxT=1800x500mm IP40 (2Stück) XVTL-S-5/18-PAIR

2 x Seitenwand + Schrauben
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,55*
€ 118,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,54*
€ 118,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,54*
€ 121,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 123,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 101,04*
€ 123,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 100,80* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.