Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen EP HxB=2000x425mm XVTL-EP-4/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81577811
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143246
EAN/GTIN:
     4015081399109
Suchbegriffe:
Blendrahmen
eaton (moeller) blendrahmen
blendrahmen

Blendrahmen EP HxB=2000x425mm XVTL-EP-4/20

Blendrahmen, Einbaurahmen, für EP, mehrteilig, rund um das Feld, Höhe 2000mm, Breite 425mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, inklusive Montagezubehör, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
2000 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,24*
€ 63,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,65*
€ 63,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 50,40*
€ 64,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 65,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,78*
€ 68,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.