Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät, 600 W DAHHL6002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgerät, 600 W DAHHL6002A
Artikel-Nr.:
     6012C-81579279
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DAHHL6002A
EAN/GTIN:
     8713574247796

Heizgerät, 600 W DAHHL6002A

Heizgerät, 600 W
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
600 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
207..253 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
207..253 V
Betriebsspannung bei DC:
207..253 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
229 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.435,81*
€ 2.563,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.464,96*
€ 2.587,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.587,64*
€ 3.079,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,11*
€ 3.050,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,50*
€ 2.962,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.464,96*
€ 2.933,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.