Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 293W, 184 BP4615SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 293W, 184 BP4615SS
Artikel-Nr.:
     6012C-81579701
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BP4615SS
EAN/GTIN:
     8713574119055

Vortex Kühler 293W, 184 BP4615SS

Vortex Kühler 293W, 184, Luftstrom 425 l/min, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.531,38*
€ 2.746,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.555,35*
€ 2.772,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.772,75*
€ 3.299,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,37*
€ 3.271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.644,96*
€ 3.147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.590,72*
€ 3.082,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.555,35*
€ 3.040,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.