Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageprofil, 1200 CLPO1200 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montageprofil, 1200 CLPO1200 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012C-81579927
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CLPO1200
EAN/GTIN:
     8713574233621

Montageprofil, 1200 CLPO1200 (VE4)

Montageprofil , 1200, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
1200 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,15*
€ 122,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 127,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,55*
€ 151,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,28*
€ 150,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,51*
€ 142,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,63*
€ 137,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 25,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.