| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81586316 Herst.-Nr.: LVS07949 EAN/GTIN: 3606481884923 |
|
|
| | |
| Zylinderschloss Dreikanteinsatz 8mm LVS07949 PrismaSeT P. Zylinderschloss mit Dreikanteinsatz 8 mm zum Einbau in einen Standard-Drehtürgriff LVS01219 oder in alle Türgriffe der PrismaSeT P Baureihe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dreikant | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,22* | € 13,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,23* | € 13,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,68* | € 13,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,45* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|