Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand Räumlich SFM D=600mm NSYMSC206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN 600
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN 600
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN 600
Artikel-Nr.:
     6012C-81587686
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMSC206
EAN/GTIN:
     3606480850349
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwand Räumlich SFM D=600mm NSYMSC206

Räumliche SFM-Seitenwände - Anwendung in Kompartimenten - D600 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
542 mm
Höhe:
1905 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 431,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,58*
€ 431,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 384,77*
€ 435,20*
Frei Haus
ab € 410,05*
€ 476,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,44*
€ 519,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,27*
€ 496,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,71*
€ 483,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.