| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81664661 Herst.-Nr.: HMIBMO0A5DDF101 EAN/GTIN: 3606481245519 |
| |
|
| | |
| ATOM IPC 4GB RAM kein Speicher,1 Slot HMIBMO0A5DDF101 Box PC Optimierte DC Basiseinheit 4Gb Erweiterbar. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 911,60* | € 997,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 942,50* | € 1.021,46* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,07* | € 1.028,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 969,47* | € 1.044,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.050,14* | € 1.131,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|