Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 7,5kW 16A 3x380-480V FR-D740-160SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 7,5kW 16A 3x380-480V FR-D740-160SC-EC
Frequenzumrichter 7,5kW 16A 3x380-480V FR-D740-160SC-EC
Artikel-Nr.:
     6012C-81758108
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 7,5kW 16A 3x380-480V FR-D740-160SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 7,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 16A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,69*
€ 596,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 542,63*
€ 597,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 543,43*
€ 602,36*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 583,64*
€ 642,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 599,27*
€ 669,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,36*
€ 716,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,43*
€ 646,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.