Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 9A 5.5kW AC DA1-359D0NB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 3phasig 500V 9A 5.5kW AC DA1-359D0NB-A20C
Artikel-Nr.:
     6012C-81776207
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177038
EAN/GTIN:
     4015081714810

Frequenzumrichter 3phasig 500V 9A 5.5kW AC DA1-359D0NB-A20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 882,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,02*
Zubehör
Eaton
171907
ab € 268,51*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 275,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.