Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 10.5A 2.2kW AC DC1-32011FB-A66OE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 3phasig 230V 10.5A 2.2kW AC DC1-32011FB-A66OE1
Artikel-Nr.:
     6012C-81776379
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199419
EAN/GTIN:
     4015081978083

Frequenzumrichter 3phasig 230V 10.5A 2.2kW AC DC1-32011FB-A66OE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
10,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,94*
€ 646,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,02*
Zubehör
Eaton
169033
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.