Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D200A31-5120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-81778213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198517
EAN/GTIN:
     4015081963928
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D200A31-5120S1

RAMO5-D200A31-5120S1_Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q5
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 561,12*
€ 612,45*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,30*
€ 612,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 566,91*
€ 612,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 571,59*
€ 619,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 586,83*
€ 637,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,57*
€ 723,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
164282
ab € 36,17*
Zubehör
Eaton
164283
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.