Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter Wechselspannung MSC-D-12-M#283148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktstarter Wechselspannung MSC-D-12-M#283148
Artikel-Nr.:
     6012C-81778980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283148
EAN/GTIN:
     4015082831486
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton

Direktstarter Wechselspannung MSC-D-12-M#283148

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 5.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 8 - 12 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.