Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerprofil vertikal EP-System EPTV1200-EMC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerprofil vertikal EP-System EPTV1200-EMC2
Artikel-Nr.:
     6012C-81785973
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501363
EAN/GTIN:
     9010653042655

Trägerprofil vertikal EP-System EPTV1200-EMC2

EPTV1200-EMC2_Trägerprofil vertikal für EP-System, Höhe=1200mm, 1 Satz, für jeden 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
30 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 36,77*
€ 5,00*
ab € 26,74*
€ 37,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 38,74*
€ 5,95*
ab € 32,00*
€ 43,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.