| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81786775 Herst.-Nr.: R88D-GT15H EAN/GTIN: 4547648475310 |
| |
|
| | |
| Servoantrieb 1.5kW 230VAC 1-ph. R88D-GT15H G-Serie Servoantrieb, 1.5kW W, A/P, 230 VAC, 1-phasig Weitere Informationen: | | Art der Anschlusstechnik: | sonstige | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 170..264 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 170..264 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 170..264 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 170..264 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 1000 Hz | Stromerfassungsmodul: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 9,8..28,3 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 142 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,37* | € 2.101,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.976,26* | € 2.129,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.993,19* | € 2.150,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,02* | € 2.450,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.500,42* | € 2.659,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|