Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/-Aktorbox 8-fach,5-polig 757-185/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-81808995
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-185/100-000
EAN/GTIN:
     4045454515348
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

M12-Sensor-/-Aktorbox 8-fach,5-polig 757-185/100-000

M12-Sensor-/-Aktorbox
8-fach
5-polig
M23-Anschluss
Ohne LED
Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,336*
€ 73,246*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,5922*
€ 75,0143*
€ 5,00*
ab € 64,23*
€ 75,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 76,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,8497*
€ 80,1597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.