| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81839602 Herst.-Nr.: 50037492 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barcodeband BCB 040 Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i Abmessungen: 47 mm x 40.000 mm Rastermaß: 40 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,24* | € 595,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 516,35* | € 600,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,38* | € 646,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 575,06* | € 651,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 617,60* | € 687,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|