Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Halterung BT-2SB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012C-81849151
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     424422
EAN/GTIN:
     k.A.

Set Halterung BT-2SB10

Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500, insbesondere für Geräte mit großer Schutzfeldhöhe, Lichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Befestigung, geräteseitig: klemmbar, an der seitlichen C-Nut
Art des Befestigungsteils: schwenkbar
Schwenkbereich: -8 .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.