| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81849213 Herst.-Nr.: 1054705 EAN/GTIN: 4047084191121 |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision Inspector I-series VSPI-4F2411 2D Machine Vision, Inspector, VSPI-4F2411, Produktname: Inspector I40-IR, Interne Beleuchtung: Infrarot, Objektiv: 10 mm, S-Mount, Arbeitsabstand: = 50 mm, Sensorauflösung: 640 px x 480 px, Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte, Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) Weitere Informationen: | | Leerlaufstrom: | 450 mA | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur: | 0 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.444,97* | € 2.565,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.496,48* | € 2.628,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.572,24* | € 2.710,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.601,56* | € 2.737,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|