Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsinitiator FJ7-A2-V1-Y33912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-81859567
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     033912
EAN/GTIN:
     4050143002849
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsinitiator FJ7-A2-V1-Y33912

Schaltabstand: 7 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,72*
€ 450,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,69*
€ 454,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 410,49*
€ 456,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,26*
€ 460,58*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 423,95*
€ 469,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,07*
€ 539,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,01*
€ 509,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.