Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A
Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A
Artikel-Nr.:
     6012C-81861888
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10159081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A

Ultraschall Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Blindzone:
10 mm
Breite des Sensors:
10,4 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser des Sensors:
10,4 mm
Einstellbarer Abstand:
30..200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,53*
€ 329,35*
Frei Haus
ab € 288,99*
€ 334,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 338,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,77*
€ 348,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.