| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81896808 Herst.-Nr.: 3078800 EAN/GTIN: 0662488788001 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K30LGRXPQ LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung 10-30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 25 A | Kalottenfarbe: | grün | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,95* | € 79,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,80* | € 83,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,78* | € 84,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,81* | € 85,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,98* | € 89,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|