Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81952183 Herst.-Nr.: A1539-OMOLNW EAN/GTIN: 4011377153523 |
| |
|
| | |
| LED-Orientierungslicht weiße LEDs bruchs. A 1539-O MO LNW mit integriertem Helligkeitssensor mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K) Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Nachleuchtend: | ja | Drehbar: | nein | Mit Lichtsensor: | ja | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Steckdose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,60* | € 46,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,04* | € 46,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,09* | € 47,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,62* | € 47,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,92* | € 51,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|