Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM
Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM
Artikel-Nr.:
     6012C-81955280
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834RM
EAN/GTIN:
     4011377055407

Rufmodul ws Schraubbefestigung NRS AS 0834 RM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,58*
€ 113,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,37*
€ 113,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,17*
€ 114,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,62*
€ 115,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 117,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.