Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM
Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM
Artikel-Nr.:
     6012C-81956199
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5224TSM
EAN/GTIN:
     4011377118140
Suchbegriffe:
Tastsensor
jung tastsensor 2-fach
tastsensor
jung tastsensor

Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,27*
€ 56,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,43*
€ 56,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 57,16*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,34*
€ 57,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 58,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.